TAKAGI(高儀)
2WAYエアーチャックガン
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途
米式(自動車)・英式(自転車)対応
圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.7(7)
接続ねじ
ホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa
チャック
米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約300
常用圧力(MPa)[kgf/cm
2
]
0.1~0.5(1~5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112670
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください