TAKAGI(高儀)
ショート石頭ハンマー
落下防止コード接続リング付き
抜け防止ピン打ち加工で強し!!
用途
建築・土木作業などに
材質
【頭】炭素鋼S45C【パイプ部】低炭素鋼(A3鋼)【グリップ】PVC【リング部】ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112645
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください