TAKAGI(高儀)
パワフル金切鋏
パワフルに切る。
薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!
安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。
用途
薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に
材質
【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル
質量(g)
530
サイズ(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15113765
PTS-270
270
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください