TAKAGI(高儀)
アウターリーマー
ボルトなどの切断面をスピーディーに面取りできる
チャックでもスリップしない六角軸
用途
ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの外部面取り加工に
仕様
6.35mm六角軸
適合サイズ(Φmm)
【使用可能】3~19
適合工具
電動ドリル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112706
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください