TAKAGI(高儀)
片刃腰鉈
握りやすく頑丈な木柄カーブグリップ
用途
枝打ち・薪割りなどに
付属品
木サヤケース付き
材質
【刃部】炭素鋼(65Mn) (刃部硬度:HRC54±1)【柄部】天然木【ケース】合皮+合板
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114000
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください