TAKAGI(高儀)
コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏
コンパクト設計で握りやすい
ステンレス製だからさびにくい
コルク柄だから手に優しく馴染む
用途
多肉・観葉植物や庭木の剪定に
切断能力(mm)
Φ10以下
材質(グリップ)
コルク
材質(バネ部)
硬鋼線(80C)
ハンドル
亜鉛合金
材質(刃)
ステンレス鋼(4202)
材質(ストッパー)
ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15113598
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください