曜日別特売

コルク柄コンパクトステンレス芽切鋏

コルク柄コンパクトステンレス芽切鋏 - TAKAGI(高儀)コルク柄コンパクトステンレス芽切鋏 - TAKAGI(高儀)

コンパクト設計で握りやすい
ステンレス製だからさびにくい
コルク柄だから手に優しく馴染む

用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ5以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15113589-
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする