曜日別特売

立鎌 鋼付 楕円柄

立鎌 鋼付 楕円柄 - TAKAGI(高儀)立鎌 鋼付 楕円柄 - TAKAGI(高儀)立鎌 鋼付 楕円柄 - TAKAGI(高儀)立鎌 鋼付 楕円柄 - TAKAGI(高儀)

柄が楕円形状のため、握りやすく、長時間の作業でも疲れにくい

用途草刈りなど材質刃部:SK-5、柄:ポプラ、刃部硬度:HRC60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15113668-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする