TAKAGI(高儀)
LEDワークライト
シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
用途
夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)
440
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.5
定格電流(A)
0.2
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
10
全光束(Lm)
約780
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114115
WLT-010LA
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください