EARTH MAN
薄型LEDワークライト 調光タイプ
シーンに応じて光量や調色の変更可能
用途
夜間や暗い場所、屋外での作業に
質量(g)
1400
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
0.46~1.14(3段階切り替え)
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
20~60(3段階切り替え)
全光束(Lm)
約1900~5100
色温度(K)
約3500~6500
使用電球
白色LED(交換不可)
防塵防水性能
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114219
WLT-C60LA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください