TAKAGI(高儀)
作業用LEDワークライト
クランプ固定式
本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途
夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に
質量(g)
1300
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約5
定格電流(A)
0.3
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
35
全光束(Lm)
約3300
取付寸法(mm)
角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48
色温度(K)
約6500
使用電球
白色LED(交換不可)
防塵防水性能
IP65
設置場所
屋内・屋外
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114176
WLT-35LA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください