TAKAGI(高儀)
LEDワークライト
用途に応じて光量を4段階調節可能!
用途
夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に
質量(g)
2050
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2
定格電流(A)
0.44~1.7(4段階切り替え)
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
25~100(4段階切り替え)
全光束(Lm)
約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)
使用電球
白色LED(交換不可)
防塵防水性能
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114228
WLT-100LA
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください