TAKAGI(高儀)
LEDクリップライト
連結コンセント付 照射角度は自由に調整可能 ラジオに雑音が入りにくい低ノイズ仕様
用途
夜間・暗い場所での作業に
質量(g)
1382
定格電圧(V)
AC100
能力
【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40
コード長さ(m)
5
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
48
全光束(Lm)
約5200
設置場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114210
CLT-48LA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください