曜日別特売

携帯電話用ドライバー

携帯電話用ドライバー - TAKAGI(高儀)携帯電話用ドライバー - TAKAGI(高儀)

連結収納可能

用途携帯電話・パソコン・精密機器類のねじ外しに材質【ハンドル】真鍮【先端】ニッケルクロムモリブデン鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15112390-
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする