六角軸ゴム砥石

六角軸ゴム砥石 - TAKAGI(高儀)六角軸ゴム砥石 - TAKAGI(高儀)六角軸ゴム砥石 - TAKAGI(高儀)六角軸ゴム砥石 - TAKAGI(高儀)六角軸ゴム砥石 - TAKAGI(高儀)

対応工具:電動ドリル・フレキシブルシャフト※コレット式チャックは取付不可・インパクトドライバー
低振動・低騒音
日本製

用途金属の磨きや表面調整に!仕様円柱型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000呼び寸法(mm)【直径】Φ20【砥石長さ】25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15113230-
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
15113239-
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
15113248-
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする