TAKAGI(高儀)
バネクランプ
(1件のレビュー)
挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き
バネ式で作業がラク!
様々な用途で使用可能!
用途
木工・大工作業、撮影の備品に
一般クラフト、袋留めに
材質
【本体】カーボン鋼【咥え部】EVA樹脂
開口幅(mm)
最大25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112338
-
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください