曜日別特売

電気のこぎり用リサイクル鋸

電気のこぎり用リサイクル鋸 - TAKAGI(高儀)電気のこぎり用リサイクル鋸 - TAKAGI(高儀)

14/18山のピッチで多目的に使える

用途鉄・ステンレス・樹脂・木材まで幅広い素材の切断に材質バイメタル材山数14/18山(インチ)板厚(mm)0.9材質(刃)コバルトハイス刃渡り(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15112381DNP-13
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする