TAKAGI(高儀)
バンパーグレードパーツケース
衝撃に強く、割れにくい!
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」
日本製
用途
小物パーツの収納に
付属品
仕切板15枚付き
材質
【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【バックル】ABS樹脂【ハンドル・仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
515×60×235
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
497×53×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15115260
BGP525
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください