曜日別特売

バンパーグレード釘・ボルトケース

バンパーグレード釘・ボルトケース - TAKAGI(高儀)バンパーグレード釘・ボルトケース - TAKAGI(高儀)

衝撃に強く、割れにくい!
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」
日本製

用途釘・ボルトの収納に付属品仕切板8枚付き材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【仕切り板】ポリプロピレン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×90×565内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×80×502内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15113991BGK104
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする