クリーニングガン

クリーニングガン - TAKAGI(高儀)クリーニングガン - TAKAGI(高儀)

入り組んだ機械の汚れをすみずみまで落とす
プラグ仕様で着脱カンタン
液体吐出量調節ねじ付き

用途
エンジンの洗浄に
洗車に
タイヤの汚れ落としに
適合水・洗油・防さび油・中性洗剤セット内容吸い上げホース:内径Φ6×外径Φ8mm 長さ約1.5m材質アルミダイキャスト質量(g)247最高使用圧力(MPa)0.7不適合有機溶剤・強酸剤・強アルカリ剤・高温の液体等内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15113790A7502
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする