TAKAGI(高儀)
3アームスプリンクラー
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途
散水に
付属品
●付属品:コネクター
材質
ABS樹脂・ポリプロピレン
適合ホース
内径:Φ12~15mm 外径:Φ20mmまで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約4~5m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15113415
-
オープン
¥
699
値下げ
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください