TAKAGI(高儀)
散水ノズル 7パターン
ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能
コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途
庭や植物などの水やりに
付属品
コネクター
材質
本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム
適合ホース
内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホース
シャワー種類
ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15113379
NZ-7A
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください