TAKAGI(高儀)
ハンドアッキス
便利なクギ抜き付き
刃渡り:約75mm
用途
薪割りに
材質
頭部:炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニル、パイプ:スチール、ケース:ポリ塩化ビニル合成皮革
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15113625
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください