曜日別特売

マスコットナタ両刃

マスコットナタ両刃 - TAKAGI(高儀)

薪が割りやすい両刃仕様
小型・軽量で扱いやすい
日本製
刃研ぎサービス付き

用途樹木・木材の調木、園芸、生花等の作業に材質S-58C寸法(mm)刃:110、柄:120、全長:245質量(g)215硬度HRC58±1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15113677-
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする