TAKAGI(高儀)
お買い得キラッと防鳥
支柱から支柱に張るだけの簡単取付!
農作物を害鳥から守ります。
2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込みました。
害鳥は羽根への異物接触を嫌います。
用途
害鳥対策に
材質
ポリエチレン・ポリエステル
色
イエロー
質量(g)
155
長さ(m)
500
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15113869
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください