TAKAGI(高儀)
防曇作業メガネ エアーベント付き
くもり止め加工とエアーベント付きでくもりにくい。
眼鏡をかけたままでもOK!
用途
切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ・クギ打ち作業等に
材質
【フレーム】軟質塩化ビニル【レンズ】ポリカーボネート樹脂【エアーベント】ポリ塩化ビニル
質量(g)
69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15113860
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください