荷締めベルト

荷締めベルト - TAKAGI(高儀)荷締めベルト - TAKAGI(高儀)荷締めベルト - TAKAGI(高儀)荷締めベルト - TAKAGI(高儀)荷締めベルト - TAKAGI(高儀)荷締めベルト - TAKAGI(高儀)荷締めベルト - TAKAGI(高儀)荷締めベルト - TAKAGI(高儀)

キズつきやすい家具などにも最適

用途
アウトドア・レジャーなどに
トランクなどの開き防止に
荷崩れ防止に
破断荷重300kgf材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25許容荷重(N[kgf])60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(N[kgf])
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15115208-6022596迷彩
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
15115217-6022596ブラック
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
15115226-60425148迷彩
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
15115235-60425148ブラック
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする