オカムラ(岡村製作所)
4W65フロストポリスチレン 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H フロストポリスチレン/ネオホワイト
色
フロストポリスチレン/ネオホワイト
材質
パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ /パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ /
機能
半透明タイプ/ キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
幅(mm)
915
寸法(mm)
480×1800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15108436
4W65LP HA11
480×1800
915
¥
386,920
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
11,610
/
税込
¥
12,771
北海道地方
1
¥
11,610
/
税込
¥
12,771
沖縄地方
1
¥
11,610
/
税込
¥
12,771
離島
1
お送りできません