オカムラ(岡村製作所)
4W65ビニールレザー 1連 1215Wx1800H 0W480D1800H セージ/ネオホワイト
色
セージ/ネオホワイト
材質
パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ /
機能
ビニールレザータイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
幅(mm)
915
寸法(mm)
480×1800
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15107761
4W65DK PF54
480×1800
915
¥
133,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,990
/
税込
¥
4,389
北海道地方
1
¥
3,990
/
税込
¥
4,389
沖縄地方
1
¥
3,990
/
税込
¥
4,389
離島
1
お送りできません