曜日別特売

4W65木目パネル 3連 800+1215+800Wx1520H 0W480D1520H プライズウッドダーク/ブラック

4W65木目パネル 3連 800+1215+800Wx1520H 0W480D1520H プライズウッドダーク/ブラック - オカムラ(岡村製作所)
材質パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)2815寸法(mm)480×1520プライズウッドダーク/ブラック機能木目調タイプ/キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
151090484W65XH MDX3
406,920
299,800
329,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,210/税込¥13,431
北海道地方1¥12,210/税込¥13,431
沖縄地方1¥12,210/税込¥13,431
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする