曜日別特売

4W65ビニールレザー 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト

4W65ビニールレザー 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H セージ/ネオホワイト - オカムラ(岡村製作所)
セージ/ネオホワイト材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ /機能ビニールレザータイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連幅(mm)1715寸法(mm)480×1520グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
151074114W65DD PF54480×15201715
209,810
159,800
175,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,300/税込¥6,930
北海道地方1¥6,300/税込¥6,930
沖縄地方1¥6,300/税込¥6,930
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする