TAKAGI(高儀)
フォールディングマルチツール
13機能in1
折りたたんでコンパクト
用途
ホビー・フィッシング・アウトドアに
材質
【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム
機能
ペンチ /ワイヤーカッター/被覆はがし/缶切り/栓抜き/ペーパーナイフ/爪ヤスリ/プラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114465
FMT-02L
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください