TAKAGI(高儀)
フォールディングマルチツール
11機能in1
折りたたんでコンパクト
用途
ホビー・フィッシング・アウトドアに
材質
【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム
機能
ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /マイナスドライバー /波刃ナ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114447
FMT-01L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください