TAKAGI(高儀)
セーフティコード
1.0kgの重さの落下に耐えられる!
柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途
作業工具を落とさない・なくさない!
高所作業時の落下防止に
仕様
使用質量:1.0kg以下
コード径(Φmm)
約3.0
最大伸長(mm)
1700
芯材
ワイヤー:約1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114666
ゴールド
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
15114718
レッド
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
15114727
クリア
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください