TAKAGI(高儀)
セーフティコード
3.0kgの重さの落下に耐えられる!
柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にスチールワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途
作業工具を落とさない・なくさない!
高所作業時の落下防止に
仕様
使用質量:3.0kg以下
コード径(Φmm)
約4.8
最大伸長(mm)
1400
芯材
ワイヤー:約1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114849
ゴールド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
15114876
クリア
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
15114901
レッド
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
15114910
ブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください