TAKAGI(高儀)
アルミワンタッチベルトタフ
強固なメタルバックルで耐久性抜群
折れに強いGI織り
ワンタッチバックルで簡単着脱
軽量アルミバックル
面ファスナーで金属製工具差しも装着可能
用途
作業時のベルトとして
仕様
サイズ調整範囲(mm):120
材質
ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミニウム合金
色
ブラック×レッド
質量(g)
228
ベルト幅(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114946
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
15114955
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください