曜日別特売

アルミスライドベルトタフ

アルミスライドベルトタフ - TAKAGI(高儀)アルミスライドベルトタフ - TAKAGI(高儀)アルミスライドベルトタフ - TAKAGI(高儀)アルミスライドベルトタフ - TAKAGI(高儀)

強固なメタルバックルで耐久性抜群
折れに強いGI織り
スライド式でがっちり固定
軽量アルミバックル

用途作業時のベルトとして仕様サイズ調整範囲(cm):125材質ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミニウム質量(g)172ベルト幅(mm)48内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15114971-ブラック×レッド
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
15114980-ブラック×グレー
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする