曜日別特売

フタ付マルチバッグPRO

フタ付マルチバッグPRO - TAKAGI(高儀)フタ付マルチバッグPRO - TAKAGI(高儀)フタ付マルチバッグPRO - TAKAGI(高儀)フタ付マルチバッグPRO - TAKAGI(高儀)フタ付マルチバッグPRO - TAKAGI(高儀)フタ付マルチバッグPRO - TAKAGI(高儀)フタ付マルチバッグPRO - TAKAGI(高儀)フタ付マルチバッグPRO - TAKAGI(高儀)

大容量タイプ
成型加工の本体とフタで型崩れしにくい
水にも強くハードな使用でも耐久性抜群
側面ポケット&フタ裏には便利なメッシュポケット付き
持ち運びに便利ショルダーベルト付き

用途工具の収納・持ち運びに材質本体(布部)・バックル:ポリエステル 本体内部:ポリエチレン ハンドル:ポリプロピレン フタ:ABS樹脂質量(g)1500外寸(mm)約幅410×高さ340×奥行き280内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×275×250内容量1個
注意
※ショルダーベルト付属
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15115129ICB-12
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする