曜日別特売

パイプツールバッグ

パイプツールバッグ - TAKAGI(高儀)パイプツールバッグ - TAKAGI(高儀)パイプツールバッグ - TAKAGI(高儀)パイプツールバッグ - TAKAGI(高儀)パイプツールバッグ - TAKAGI(高儀)パイプツールバッグ - TAKAGI(高儀)パイプツールバッグ - TAKAGI(高儀)パイプツールバッグ - TAKAGI(高儀)

出し入れしやすいフルオープンタイプ
折りたためて携帯・収納に便利
パイプハンドルが邪魔にならないセパレートタイプ
内側と外側に豊富な工具差し・収納ポケット付き
手が痛くなりにくいソフトグリップ
持ち運びに便利ショルダーベルト付き

用途工具の収納・持ち運びに材質本体:ポリエステル質量(g)1800外寸(mm)約幅400×高さ310×奥行き270外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約420×330×き80内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)大BOX:約350×150×120、小BOX:約350×150×90内容量1個
注意
※ショルダーベルト付属
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15115086ICB-8
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする