曜日別特売

トランクボックスM

トランクボックスM - TAKAGI(高儀)トランクボックスM - TAKAGI(高儀)トランクボックスM - TAKAGI(高儀)トランクボックスM - TAKAGI(高儀)トランクボックスM - TAKAGI(高儀)トランクボックスM - TAKAGI(高儀)トランクボックスM - TAKAGI(高儀)トランクボックスM - TAKAGI(高儀)

ちらかった車のトランクもまとめて収納
1/2サイズでの使用も可能ツールバッグとしてもお使いいただけます
仕切板2枚付きでスペースを有効活用
外側ポケットは細かい物の収納に便利
2Lペットボトルが入るサイズ

用途工具の収納・持ち運びに付属品底板×1/仕切り板(大・小)各1材質ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:ポリアセタール質量(g)2150外寸(mm)約幅620×高さ320×奥行き295外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約120×320×き395内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×300×360外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)1/2サイズ時:約300×320×295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15115095ICB-11
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする