TAKAGI(高儀)
マルチツールバッグM
出し入れしやすいジッパー付きワイドオープンタイプ
側面ポケット付き
持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途
工具の収納・持ち運びに
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
844
外寸(mm)
約幅430×高さ270×奥行き250
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約380×230×200
内容量
1個
注意
※ショルダーベルト付属
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15115025
ICB-4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください