曜日別特売

フタ付き折りたたみマルチバッグジャンピング

フタ付き折りたたみマルチバッグジャンピング - TAKAGI(高儀)フタ付き折りたたみマルチバッグジャンピング - TAKAGI(高儀)フタ付き折りたたみマルチバッグジャンピング - TAKAGI(高儀)フタ付き折りたたみマルチバッグジャンピング - TAKAGI(高儀)フタ付き折りたたみマルチバッグジャンピング - TAKAGI(高儀)フタ付き折りたたみマルチバッグジャンピング - TAKAGI(高儀)フタ付き折りたたみマルチバッグジャンピング - TAKAGI(高儀)

スプリング式でサッとたためてコンパクトに
中身が入ってなくても自立します
中身が汚れにくいフタ付き
ダブルジッパーで開けやすい
持ち運びに便利ショルダーベルト付き

用途工具の収納・持ち運びに材質本体:ポリエステル質量(g)1310外寸(mm)約幅430×高さ305×奥行き255外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約430×140×き255内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×290×220内容量1個
注意
※ショルダーベルト付属
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15115059ICB-9
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする