TAKAGI(高儀)
マルチツールバッグS
出し入れしやすいジッパー付きワイドオープンタイプ
側面ポケット付き
持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途
工具の収納・持ち運びに
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
740
外寸(mm)
約幅380×高さ250×奥行き240
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約330×210×200
内容量
1個
注意
※ショルダーベルト付属
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15115016
ICB-3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください