TAKAGI(高儀)
オープンツールバッグL
出し入れしやすいフルオープンタイプ
折りたためて携帯・収納に便利
内側と外側に豊富な工具差し・収納ポケット付き
手が痛くなりにくいソフトグリップ
自由に動かせる仕切板2枚付き
持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途
工具の収納・持ち運びに
付属品
仕切り板×2
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
1550
外寸(mm)
約幅420×高さ330×奥行き220
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納時:約420×330×き90
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約370×270×200
内容量
1個
注意
※ショルダーベルト付属
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15115077
ICB-5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください