曜日別特売

ツールキャリーバッグL

ツールキャリーバッグL - TAKAGI(高儀)ツールキャリーバッグL - TAKAGI(高儀)ツールキャリーバッグL - TAKAGI(高儀)ツールキャリーバッグL - TAKAGI(高儀)ツールキャリーバッグL - TAKAGI(高儀)ツールキャリーバッグL - TAKAGI(高儀)

出し入れしやすいフルオープンタイプ
可動式ハンドルでツールの出し入れがしやすい
内側二段ポケットと外側の豊富なポケットで収納力抜群
手が痛くなりにくいソフトグリップ
持ち運びに便利ショルダーベルト付き

用途工具の収納・持ち運びに材質本体:ポリエステル質量(g)2090外寸(mm)約幅550×高さ350×奥行き240内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約460×250×210内容量1個
注意
※ショルダーベルト付属
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15115120ICB-7
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする