TAKAGI(高儀)
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射
頑丈なスチール製クリップ
屋内用
電源コード約5m付き
サイド連結コンセント付き
用途
暗い所や夜間の作業に
光色
【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
付属品
本体×1 、取扱説明書×1
定格電圧
AC100V
口金
【本体(CLT-45SLA)】E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
45
全光束(Lm)
【付属ランプ(LL-45SA)】5000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114255
CLT-45SLA
【付属ランプ(LL-45SA)】5000
45
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください