大成ファインケミカル
オプトロンフィルムRW
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途
店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。
幅(mm)
970
色
ローズウッド
厚さ
70μ
巻数(m)
30
内容量
1巻
注意
※ガラスの種類等条件により、施工後に温度が上昇し割れることがあります。反射タイプ(蒸着)フィルムは、電波を遮断する作用があります。多くの場合は電波の侵入経路は窓や壁など多岐にわたるので問題となりませんが、経路が窓のみであったり、電波が弱い場所にオプトロンGMを貼った場合、稀に通信障害となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15121307
-
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません