オカムラ(岡村製作所)
ゴド 吸音パネル バツ クロス張り マグネット固定 900W900D50H マッシュルーム
材質
表面カバー:クロス張り、吸音材:フェルト、コーナー材:樹脂成型品、裏面マグネット付
色
マッシュルーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×50
柄
バツ柄
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15117281
L982BG F025
¥
61,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
北海道地方
1
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
沖縄地方
1
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
離島
1
お送りできません