曜日別特売

NサニコットDXα Cap

NサニコットDXα Cap - 丸三産業
用途
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
関連資料:パンフレット(0.59MB)取扱説明書:(0.14MB)
注意
※本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を
※起こしたことがある人は使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース質量(g)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1512132551006101個(104枚)115125×125×40ケース:386×260×16612900、内:3000ケース:540×402×361
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
1512137751005101個(200枚)205125×125×70ケース:386×260×149205、内:2700ケース:540×402×327
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
1512143851007101個(64枚)80125×125×40ケース:386×260×16680、内:2100ケース:540×402×361
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする