丸三産業
Nサニコットデズイン パウチ
用途
手指・皮膚の洗浄・消毒
使用時本品を開いて脱脂綿を取り、適用部位に塗布・清拭する。
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
関連資料:
パンフレット(0.58MB)
取扱説明書:
(0.13MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15121359
5500010
1個(200枚)
460
200×127×63、ケース:525×415×215
11800
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15121429
5500110
1個(60枚)
145
65×65×127
16300、内:1900
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください